Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT EF8342G001MS Yksisolenoidiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120/110v | AD7HLC 4ELD6

ASCO VALVES EF8342G001MS yksisolenoidiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120/110v

Varastossa
Tuote: AD7HLC Malli: EF8342G001MSRistiviite: 4ELD6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€813.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili, käsikäyttöinen
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3-1 / 3 "
Tilavuuskerroin0.70
KäämiRäjähdys- ja vesitiiviit
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.160-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Aukko Dia.3 / 16 "
Kokonaiskorkeus4.375 "
Kokonaispituus3.125 "
kokonaisleveys2"
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin suunnittelu4-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts20.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2465
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAukko Dia.Keskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoVenttiilin suunnitteluHinta
ASCO VENTTIILIT 8342G001MS Yksisolenoidiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-tie / 2-asento€653.99
ASCO VENTTIILIT 8210G002MO Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-tie / 2-asento€450.95
ASCO VENTTIILIT 8210G004MO Magneettiventtiili 2/2 1 Tuuma Nc 120/110v Messinki | AE8LXB 6DYL5 8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-tie / 2-asento€598.55
ASCO VENTTIILIT 8210G009MO Solenoidiventtiili 2/2 3/4 tuumaa Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6 8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-tie / 2-asento€481.27
ASCO VENTTIILIT 8210G022MO Solenoidiventtiili 2/2 1-1/2 tuumaa Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-tie / 2-asento€949.58
ASCO VENTTIILIT 8210G094MO Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-tie / 2-asento€475.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES EF8342G001MS yksisolenoidiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120/110v
€813.65 / yksikkö