COLDER PRODUCTS COMPANY PLC-sarjan suorat liittimet


Suodattaa
Rungon materiaali: asetaali , Väri: Valkoinen , Kytkimen koko: 1 / 4 " , Max. Paine: 120 psi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
PLC10004
0.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--€20.37
B
PLC17006
0.93 "piikkilanka1.95 "-3 / 8 "-€17.00
B
PLC17004
0.93 "piikkilanka1.95 "-1 / 4 "-€24.48
B
PLC17005
0.93 "piikkilanka1.95 "-5 / 16 "-€16.07
C
PLC13006
0.93 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€30.49
A
PLC10006
1.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--€19.15
D
PLC12004
1.01 "TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€38.61
D
PLC12006
1.01 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€46.57
E
PLC16004
1.01 "piikkilanka1.95 "-1 / 4 "-€35.49
E
PLC16005
1.01 "piikkilanka1.95 "-5 / 16 "-€39.94
E
PLC16006
1.01 "piikkilanka1.95 "-3 / 8 "-€35.14

PLC-sarjan suorat liittimet

Colder Products Corporation PLC -sarjan liittimet on asennettu neste / ilma-linjoihin puhdistusta ja valmistusta varten. Näissä kytkentärungoissa on Buna-N O-renkaat ja integroidut päätteet vuotopisteiden minimoimiseksi ja CPC-peukalolukko yhden käden kytkemisen / irrotuksen mahdollistamiseksi. Ruiskupuristettu asetaalikestomuovirakenne kestää kulutusta / vaurioita mietoja kemikaaleja ja hankaavia nesteitä vastaan. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana PTF-, piikki- ja MNPT-liitännöissä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?