Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO F35121-420 paineilmasuodatin 250 Psi 1.81 tuuman leveys | AD9CNF 4PJE2

ARO F35121-420 Paineilmasuodatin 250 Psi 1.81 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD9CNF Malli: F35121-420Ristiviite: 4PJE2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliMetalli
Kulhon koko0.4 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatMetalli
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus49 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus4.3 "
kokonaisleveys1.81 "
Putken koko1 / 4 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)3.99
Laivan leveys (cm)4.6
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliKulhon kokoSuodatinmassatMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
ARO F35121-400 paineilmansuodatin 150 Psi 1.81 tuuman leveys | AD9CNA 4PJD5 F35121-400polykarbonaatti0.5 oz.polykarbonaatti150 psi125-astetta F€66.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO F35121-420 Paineilmasuodatin 250 Psi 1.81 tuumaa leveys
€79.94 / yksikkö