Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO F35121-400 paineilmansuodatin 150 Psi 1.81 tuuman leveys | AD9CNA 4PJD5

ARO F35121-400 Paineilmasuodatin 150 Psi 1.81 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD9CNA Malli: F35121-400Ristiviite: 4PJD5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
Kulhomateriaalipolykarbonaatti
Kulhon koko0.5 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodatinmassatpolykarbonaatti
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus49 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus4.3 "
kokonaisleveys1.81 "
Putken koko1 / 4 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliKulhon kokoSuodatinmassatMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
ARO F35121-420 paineilmasuodatin 250 Psi 1.81 tuuman leveys | AD9CNF 4PJE2 F35121-420Metalli0.4 oz.Metalli250 psi175-astetta F€79.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO F35121-400 Paineilmasuodatin 150 Psi 1.81 tuumaa leveys
€66.90 / yksikkö