ARO 66M250-1EB-C ilmakäyttöinen kalvopumppu, alumiini, 156 GPM virtausnopeus | AC9CXZ 3FPY6

ARO 66M250-1EB-C ilmakäyttöinen kalvopumppu, alumiini, 156 GPM virtausnopeus

Varastossa
Tuote: AC9CXZ Malli: 66M250-1EB-CRistiviite: 3FPY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,921.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko3/4 "FNPT
PallomateriaaliSantopreeni (R)
Rungon materiaaliAlumiini
Tarkista istuimen materiaalialumiini
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Tulo- / lähtöaukon koko2"
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Max. Virtaus156 gpm
Maks. Flow GPM156 gpm
Max. Käyttöpaine120 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva15 ft.
Itseimevä märkä25 ft.
Venttiilin tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aro 66M250-1EB-C kaksoiskalvopumppu, joka on suunniteltu lietien ja paksujen, kiinteiden kuormitettujen nesteiden pumppaamiseen kaivos- ja vedenpoistosovelluksiin
    • Pneumaattinen käyttö pakokaasu- ja kipinävahinkojen vähentämiseksi ja käytön helpottamiseksi vaarallisissa ja räjähtävissä ympäristöissä
    • Voimanottohissi epäonnistuu turvallisessa käytössä nesteiden ja kiinteiden aineiden tyhjentämisen yhteydessä
    • Itsenäinen ohjaustanko ja epätasapainoinen ilmaventtiili estävät tarttumista, jumittumista, jäätymistä ja keskittämistä
    • Suorita kuivausominaisuudet ja voitelumaton muotoilu kestävyyden takaamiseksi
    • Suojattu tuloaukko pölyn ja roskien pitämiseksi laitteesta
    • Nestekorkit ja pallotarkistukset huollon ja korjauksen helpottamiseksi
    • CE-merkitty, RoHS-sertifioitu ja ATEX-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaLeveysyhteys StyleHinta
ARO 666053-388 kaksikalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretaanipolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,513.67
ARO 66605J-344 PTFE kaksoiskalvopumppu, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F13.875 "NPT€1,814.60
ARO 666053-344 kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,839.31
ARO PD05P-ALS-KAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Kynar (oik.)14 GPM100 psi200-astetta F-NPT€2,794.12
ARO PD05R-ASS-SAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs12 gpm100 psi200-astetta F-NPT€3,255.09
ARO PD05R-AAS-PAA-B kaksoiskalvopumppu, alumiini, 1/2 tuumaa | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Alumiini12 gpm100 psi150-astetta F8.187 "NPT€1,496.08
ARO PD03P-ARS-PAA kaksoiskalvopumppu 3/8 tuumaa 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopreeni (R)polypropeeni10.6 gpm100 psi150-astetta F6 23 / 32 "NPT€832.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 66M250-1EB-C ilmakäyttöinen kalvopumppu, alumiini, 156 GPM virtausnopeus
€3,921.46 / yksikkö