ARO 6661U3-344-C kaksoiskalvopumppu 1-1 / 2 tuumaa 100 Gpm | AE6MRG 5U674

ARO 6661U3-344-C kaksoiskalvopumppu 1-1/2 tuumaa 100 Gpm

Varastossa
Tuote: AE6MRG Malli: 6661U3-344-CRistiviite: 5U674

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,928.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/2 "FNPT
PallomateriaaliPTFE
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista istuimen materiaalipolypropeeni
yhteys Stylelaipallinen
KalvomateriaaliPTFE
Korkeus24.63 "
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus19 23 / 32 "
Jakokytkentälaipallinen
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Max. Virtaus100 GPM
Maks. Flow GPM100
Max. Käyttöpaine120 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva10 ft.
Itseimevä märkä15 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys11 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)62.99
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaLeveysyhteys StyleHinta
ARO 666053-388 kaksikalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretaanipolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,513.67
ARO 66605J-344 PTFE kaksoiskalvopumppu, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F13.875 "NPT€1,814.60
ARO 666053-344 kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,839.31
ARO PD05P-ALS-KAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Kynar (oik.)14 GPM100 psi200-astetta F-NPT€2,794.12
ARO PD05R-ASS-SAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs12 gpm100 psi200-astetta F-NPT€3,255.09
ARO PD05R-AAS-PAA-B kaksoiskalvopumppu, alumiini, 1/2 tuumaa | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Alumiini12 gpm100 psi150-astetta F8.187 "NPT€1,496.08
ARO PD03P-ARS-PAA kaksoiskalvopumppu 3/8 tuumaa 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopreeni (R)polypropeeni10.6 gpm100 psi150-astetta F6 23 / 32 "NPT€832.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 6661U3-344-C kaksoiskalvopumppu 1-1/2 tuumaa 100 Gpm
€5,928.58 / yksikkö