Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 14201140 Putkilinjan sarja 42 Max 0.035 lanka | AC3MMA 2URX9

TWECO 14201140 Johdinsarja 42 Max 0.035 lanka

Varastossa
Tuote: AC3MMA Malli: 14201140Ristiviite: 2URX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausputkilinja
Ampeerialue0-450
MateriaaliTeräs
Koko3035-15
TyyliTweco
TyyppiStandarditeräshaava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TWECO 14201141 Suojaputken sarja 42 Max 0.045 lanka | AC3MMB 2URY1 1420114115 ft.€25.06
TWECO 14401140 -putkilinja, sarja 44, enintään 0.045, lanka | AC3MMC 2URY2 144011403545-15€27.75
TWECO 14401141 -putkilinja, sarja 44, maks.1 / 16-lanka | AC3MMD 2URY3 14401141116 = 15€24.54
TWECO 14401146 Johtosarja 44n Max 1/16 lanka | AC3MME 2URY4 14401146116-25€42.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 14201140 Johdinsarja 42 Max 0.035 lanka
€25.15 / yksikkö