Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 6749 moottorin lukituskanta musta teräs 3 tuumaa pituus | AH7YAM 38EG22

OTC TOOLS 6749 Moottorin lukituskanta, musta teräs, pituus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7YAM Malli: 6749Ristiviite: 38EG22

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin estokanta
VäriMusta
Korkeus3"
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
TyyppiHeavy Duty
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yksiosainen kiinteä rakenne

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 6749 Moottorin lukituskanta, musta teräs, pituus 3 tuumaa
€133.18 / yksikkö