Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 100095-160 painemittari 0-160 Psi 1-1 / 2in | AD9CRG 4PJP8

ARO 100095-160 Painemittari 0 - 160 Psi 1-1/2in

Varastossa
Tuote: AD9CRG Malli: 100095-160Ristiviite: 4PJP8
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
€27.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliMetalli
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 8 "NPT
Valitse koko1.5 "
Mittarin tyyppiYleinen tarkoitus
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila alue0 astetta 150 astetta F
alue0 - 160 psi
Pienin valmistuminen1 "Hg - 5 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliHinta
ARO 104493 Painemittari 0-160 Psi 1-1 / 2in | AD9CTK 4PJV1 104493Muovi€35.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 100095-160 Painemittari 0 - 160 Psi 1-1/2in
€27.96 / yksikkö