Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1750-20 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 125 Hampaat 20mm | AD2GMF 3PDT3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 14GTR-1750-20 Falcon Gearbelt Falcon Htc 125 Hampaat 20mm

Varastossa
Tuote: AD2GMF Malli: 14GTR-1750-20 FalconRistiviite: 3PDT3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiFalcon HTC
Toimialanumero14GTR-1750-20
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä125
Piki14mm
Pitch pituus1750mm
Leveys20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1568-20 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 112 Hampaat 20mm | AD2GMC 3PDR9 14GTR-1568-20 Falcon14GTR-1568-201121568mm€344.61
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1960-20 Falcon Hammashihnat Falcon Htc 140 Hampaat 20mm | AD2GMJ 3PDT6 14GTR-1960-20 Falcon14GTR-1960-201401960mm€381.08
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-3920-20 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 280 Hampaat 20mm | AD2GMQ 3PDU3 14GTR-3920-20 Falcon14GTR-3920-202803920mm€674.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 14GTR-1750-20 Falcon Gearbelt Falcon Htc 125 Hampaat 20mm
€365.22 / yksikkö