Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130B-50 Turvapaineventtiili 3/8 tuumaa 50 Psi messinkiä | AC8YGK 3ETT1

AQUATROL SAFETY VALVES 130B-50 turvapaineventtiili 3/8 tuumaa 50 psi messinki

Varastossa
Tuote: AC8YGK Malli: 130B-50Ristiviite: 3ETT1
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
€100.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus50 psi
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Pistorasian tyyppipurkautuneet
Kokonaiskorkeus2.875 "
Painealue0 - 200 psi
Istuimen materiaaliPronssi
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Höyrykapasiteetti79 paunaa / tunti.
Temp. alue0 astetta 406 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPistorasian tyyppiHinta
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-15 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 15 Psi messinkiä | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€97.40
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130B-15 Turvapaineventtiili 3/8 tuumaa 15 Psi messinkiä | AC8XWX 3ERJ7 130B-1515 psi3 / 8 "MNPTpurkautuneet€100.62
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130C-15 Turvapaineventtiili 1/2 tuuman 15 Psi messinki | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 psi1 / 2 "MNPTpurkautuneet€97.13
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-25 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 25 Psi messinkiä | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€97.40
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-50 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 50 Psi messinkiä | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€97.40
AQUATROL VAROVENTTIILIT 130A-100 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 100 Psi messinkiä | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€97.40
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-125 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 125 Psi messinkiä | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€97.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 130B-50 turvapaineventtiili 3/8 tuumaa 50 psi messinki
€100.62 / yksikkö