Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-50 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 50 Psi messinkiä | AC8YGD 3ETR4

AQUATROL SAFETY VALVES 130A-50 turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 50 psi messinki

Varastossa
Tuote: AC8YGD Malli: 130A-50Ristiviite: 3ETR4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus50 psi
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Pistorasian tyyppipurkautuneet
Kokonaiskorkeus2.875 "
Painealue0 - 200 psi
Istuimen materiaaliPronssi
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Höyrykapasiteetti79 paunaa / tunti.
Temp. alue0 astetta 406 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPistorasian tyyppiHinta
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-15 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 15 Psi messinkiä | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€97.40
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130B-15 Turvapaineventtiili 3/8 tuumaa 15 Psi messinkiä | AC8XWX 3ERJ7 130B-1515 psi3 / 8 "MNPTpurkautuneet€100.62
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130C-15 Turvapaineventtiili 1/2 tuuman 15 Psi messinki | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 psi1 / 2 "MNPTpurkautuneet€97.13
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-25 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 25 Psi messinkiä | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€97.40
AQUATROL VAROVENTTIILIT 130A-100 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 100 Psi messinkiä | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€97.40
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-125 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 125 Psi messinkiä | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€97.40
AQUATROL VAROVENTTIILIT 130A-150 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 150 Psi messinkiä | AC8YGG 3ETR7 130A-150150 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€97.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 130A-50 turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 50 psi messinki
€97.40 / yksikkö