Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130B-15 Turvapaineventtiili 3/8 tuumaa 15 Psi messinkiä | AC8XWX 3ERJ7

AQUATROL SAFETY VALVES 130B-15 turvapaineventtiili 3/8 tuumaa 15 psi messinki

Varastossa
Tuote: AC8XWX Malli: 130B-15Ristiviite: 3ERJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus15 psi
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Pistorasian tyyppipurkautuneet
Kokonaiskorkeus2.875 "
Painealue0 - 200 psi
Istuimen materiaaliPronssi
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Höyrykapasiteetti35 paunaa / tunti.
Temp. alue0 astetta 406 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPistorasian tyyppiHinta
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-15 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 15 Psi messinkiä | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130C-15 Turvapaineventtiili 1/2 tuuman 15 Psi messinki | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 psi1 / 2 "MNPTpurkautuneet€83.66
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-25 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 25 Psi messinkiä | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€83.90
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-50 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 50 Psi messinkiä | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90
AQUATROL VAROVENTTIILIT 130A-100 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 100 Psi messinkiä | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 130A-125 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 125 Psi messinkiä | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90
AQUATROL VAROVENTTIILIT 130A-150 Turvapaineventtiili 1/4 tuumaa 150 Psi messinkiä | AC8YGG 3ETR7 130A-150150 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 130B-15 turvapaineventtiili 3/8 tuumaa 15 psi messinki
€86.66 / yksikkö