AQUATROL SAFETY VALVES

Aquatrol, jonka pääkonttori sijaitsee Illinoisissa, Yhdysvalloissa, on valmistanut korkealaatuisia paine- ja lämpötilanrajoitusventtiilejä sekä muita putki- ja lämmitystuotteita yli 70 vuoden ajan. Brändin tuotteet ovat hyödyllisiä erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien kaupalliset ja teolliset kattilat, vedenlämmittimet ja paineastiat. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

Putkityöt Suodattaa

Paineen ja lämpötilan säätöventtiilitKatso kaikki

  • Relief-venttiilit

    Säädettävät ylipaine- ja varoventtiilit nesteen paineen/virtauksen ohjaamiseen tai rajoittamiseen pitämällä paineen muodostumisen kurissa säännöllisin väliajoin; ihanteellinen asennettavaksi korkeapaineisiin putkiin, syöttölinjoihin ja tuotantolinjoihin. Saatavana messinki-, pronssi- ja messinki-pronssiseoksesta valmistettuna runkomateriaalina

About AQUATROL SAFETY VALVES

Aquatrol 130 -sarja turvaventtiilit ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa tarvitaan pienikokoinen venttiili, kuten kompressorit, höyrypuhdistimet, sterilointilaitteet ja autoklaavit. Niissä on messinkirunko, pronssinen istuin ja levy, ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi ja FNPT/MNPT-tuloaukko. Nämä Aquatrol-venttiilit kestävät 200 psi:n maksimipainetta ja toimivat 0-406 asteen lämpötiloissa. Tuotemerkin 69-sarja säädettävät ylipaineventtiilit ohjata tai rajoittaa järjestelmän painetta pumppujen, säiliöiden, hydraulilaitteiden ja putkistojen suojaamiseksi. Ne on varustettu kuusiokorkilla, joka suojaa koko kokoonpanoa, ja kaksikerroksisella metalliistuimella vuotojen poistamiseksi.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkin Aquatrol MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Parker-, Apollo- ja Watts-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Aquatrol-tuotteita.

Lähetys

Nämä venttiilit ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko Aquatrol-venttiilit sertifioituja?

Kaikki Aquatrol-varoventtiilit on valmistettu ISO-ohjeiden mukaisesti ja ne täyttävät ASME-, CE- ja CRN-standardit.

Kuinka asentaa / säätää nämä venttiilit?

  • Irrota konepelti sopivan kokoisella avaimella.
  • Löysää lukkomutteri.
  • Säädä paineruuvi. Kiristä/löysää ruuvia kiertämällä sitä myötä-/vastapäivään.
  • Kun haluttu paine on saavutettu, kiristä lukkomutteri ja asenna konepelti takaisin.

Tuleeko nämä ylipaineventtiilit kalibroituina?

Aquatrol 69-sarjan varoventtiilit on säädetty tiettyihin virtausnopeuksiin (mitattu gallonoina minuutissa tai GPM) ottaen huomioon venttiilin istukan koon ja halutun paineen, jolla venttiilin pitäisi avautua.

Mitä materiaalia käytetään Aquatrol-venttiilien valmistukseen?

Aquatrol tarjoaa ylipaineventtiilejä messinki-, pronssi- ja messinki-pronssiseosversioina.

Yksinomaiset tuotemerkit