Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9275 Tasainen aluslevy Paksu keltainen sinkki Sopii 9/16 tuumalle, 25PK | AE6HCU 5RY69

APPROVED VENDOR Z9275 litteä aluslevy, paksu keltainen sinkki sopii 9/16 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AE6HCU Malli: Z9275Ristiviite: 5RY69
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
€54.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.19 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 11 / 64 "
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus11 / 64 "
Paksuustoleranssi+ 0.020 / -0.003 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9275 litteä aluslevy, paksu keltainen sinkki sopii 9/16 tuumalle, 25PK
€54.60 /pakkaus