Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z8958D Washer Square Diamond Galvanised Fits 3/4 Inch, 2PK | AA9YWY 1JUV4

APPROVED VENDOR Z8958D aluslevy neliönmuotoiseen timanttisinkittyyn sopii 3/4 tuumalle, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9YWY Malli: Z8958DRistiviite: 1JUV4
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
€20.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 4 "
TyyppiDiamond

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYTÄJÄ Z8881-HDG Neliön aluslevy Galvanoitu Sopii 5/8 In | AB8MUY 26L104 Z8881-HDGSinkitty5 / 8 "11 / 16 "3"0.61B405 / 8 "1 / 4 "€13.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8947G Neliömäinen aluslevy galvanoitu sopii 3/4 tuumaa | AB8MUZ 26L105 Z8947GSinkitty3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "3 / 16 "€17.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8948G Neliömäinen aluslevy galvanoitu Sopii 3/4 tuumaa | AB8MVA 26L106 Z8948GSinkitty3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "€18.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8882-HDG neliöaluslevy kuumasinkitty sopii 3/4 tuumaa | AB8MVB 26L107 Z8882-HDGKuumasinkitty3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "€13.93
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z8883-HDG Neliön aluslevy Galvanoitu Sopii 7/8 In | AB8MVC 26L108 Z8883-HDGSinkitty7 / 8 "15 / 16 "3"0.61B407 / 8 "1 / 4 "€14.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8892-HDG Neliömäinen Aluslevy Galvanoitu Sopii 5/8 In | AB8MVD 26L109 Z8892-HDGSinkitty5 / 8 "11 / 16 "4"1.07B405 / 8 "1 / 4 "€27.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z8884-HDG Neliömäinen aluslevy galvanoitu sopii 1 sisään | AB8MVE 26L110 Z8884-HDGSinkitty1"1-1 / 16 "3"0.61B401"1 / 4 "€13.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8958D aluslevy neliönmuotoiseen timanttisinkittyyn sopii 3/4 tuumalle, 2PK
€20.12 /pakkaus