Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD VB107X15 -pölykatkaisija 3/4 tuuman Fnpt Pvc 150 Psi | AC8MAN 3CDX6

HAYWARD VB107X15 Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt Pvc 150 Psi

Varastossa
Tuote: AC8MAN Malli: VB107X15Ristiviite: 3CDX6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus1.75 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
TiivistäVitoton
Koko3 / 4 "
Temp. alue140-astetta F
Leveys1 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD VB107X15 Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt Pvc 150 Psi
€334.32 / yksikkö