Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z1087 Sormiruuvi 1/4 kierros 10-32x1 1/2 L Teräs | AE6DEF 5PY93

APPROVED VENDOR Z1087 peukaloruuvi 1/4 kierros 10-32x1 1/2 L terästä

Varastossa
Tuote: AE6DEF Malli: Z1087Ristiviite: 5PY93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, Quarterturn
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.5 "
head Paksuus0.188 "
Head TypeLapio
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB68 - B71
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus57,000
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1087 peukaloruuvi 1/4 kierros 10-32x1 1/2 L terästä
€12.99 / yksikkö