ML KISHIGO GF185 Näkyvyysliivi


ML Kishigo GF185 Series high visibility vests are ideal for roadwork, traffic control and emergency applications to enhance worker visibility. Their high-visibility and reflective features make them crucial in low-light conditions, reducing accident risks and ensuring worker safety during criti...cal tasks.Lue lisää

Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: 8.9 cal / cm2 , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Keltainen / vihreä , Vaaran riskiluokka (HRC): 2 , Materiaali: modakryyli- , Taskujen lukumäärä: 4 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
GF185-SM
40 "- 42"27 "M€123.35
A
GF185-L-XL
44 "- 48"27 "L / XL€123.35
A
GF185-2X-3X
50 "- 54"28.5 "2XL / 3XL€124.04
A
GF185-4X-5X
56 "- 62"29 "4XL / 5XL€125.08

GF185 Näkyvyysliivi

ML Kishigo GF185 -sarjan korkean näkyvyyden liivit ovat ihanteellisia tietöihin, liikenteenohjaukseen ja hätäsovelluksiin parantamaan työntekijöiden näkyvyyttä. Niiden hyvä näkyvyys ja heijastavat ominaisuudet tekevät niistä ratkaisevan tärkeitä heikossa valaistuksessa, vähentäen onnettomuusriskiä ja varmistaen työntekijöiden turvallisuuden kriittisten tehtävien aikana.

Ominaisuudet

  • They feature a breathable and moisture-wicking mesh fabric to keep workers comfortable during extended use.
  • These vests offer multiple large pockets with reinforced stitching to securely carry essential tools and equipment.
  • They come with a front zipper closure for easy and quick donning and removal.
  • These vests feature modacrylic construction for flame resistance and are equipped with 2-inch wide silver reflective tape, providing maximum visibility and safety in low-light or dark conditions.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?