Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG700125012536 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 1/8 x 1/8 | AE7CNF 5WY23

APPROVED VENDOR WWG700125012536 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 1/8 x 1/8

Varastossa
Tuote: AE7CNF Malli: WWG700125012536Ristiviite: 5WY23
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
€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Koko1/8 x 1/8 "
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700125012536 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 1/8 x 1/8
€19.24 / yksikkö