DAYTON Asennusjalustat


Suodattaa
Pultin koko: 5 / 16 "
TyyliMalliMaston halkaisija (tuumaa)KokoVäriMateriaaliAsennustyyppiSoita soittokeskukseenTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
22F193
--HarmaaLeimattu teräs-4-1 / 4 "-6"€39.89
A
22F205
--HarmaaLeimattu teräs-3-15 / 16 "-6"€41.41
A
22F207
--HarmaaLeimattu teräs-4-3 / 8 "-6"€39.89
B
PPTWA712G
--------€56.11
Tarjouspyyntö
A
22F191
--HarmaaLeimattu teräs-3-15 / 16 "-6"€39.89
A
22F192
--HarmaaLeimattu teräs-4-1 / 4 "-5"€39.89
C
22F194
--HarmaaLeimattu teräs-4-3 / 8 "-6"€39.89
A
22F206
--HarmaaLeimattu teräs-4-1 / 4 "-6"€39.89
D
33N382
2.880.25 sävyinen.HopeaHitsattu ruostumaton teräsJalusta / hylsy-Jalusta / hylsy-€863.97
E
33N391
4.51 sävyinen.HopeaHitsattu teräsJalusta-Jalusta-€1,047.28
F
35Z837
4.51/4 tonnia.HopeaHitsattu ruostumaton teräsKannettava-Kannettava-€1,883.71

Asennusjalustat

Dayton-asennusalustat on suunniteltu pysyvästi jaetun kondensaattorin ja varjostettujen napamoottorien asennukseen ilmastointi- ja suorakäyttöisissä lämmityssovelluksissa. Näissä asennusjalustoissa on meistetty teräsrakenne, joka kestää taipumista / murtumista raskaan kuormituksen aikana, ja paistettu emaliviimeistely minimoi kulumisen hankaavia olosuhteita vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä asennusjalkoja, saatavilla 5 ja 6 tuuman leveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?