E JAMES & CO Kuminauha, öljynkestävä, 50A: n durometri


Suodattaa
Väri: Musta , Durometri: 50A , Pidentymä: 300% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: Buna-N / nitriilikumi , Max. Lämpötila: 220 F , Min. Temp. Luokitus: -30 astetta F. , Vetolujuus: 1000 psi
TyyliMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
4050-1 / 32YTAPE
tarttuva1 / 32 "4"€9.10
B
4050-3 / 4XTAPE
tarttuva3 / 4 "2"€32.63
A
4050-1 / 8YTAPE
tarttuva1 / 8 "4"€26.30
A
4050-3 / 16YTAPE
tarttuva3 / 16 "4"€37.55
B
4050-1 / 16XTAPE
tarttuva1 / 16 "2"€11.05
C
4050-1 / 2ZTAPE
tarttuva1 / 2 "6"€76.44
A
4050-3 / 8YTAPE
tarttuva3 / 8 "4"€53.88
B
4050-3 / 16XTAPE
tarttuva3 / 16 "2"€19.35
C
4050-1 / 4ZTAPE
tarttuva1 / 4 "6"€56.42
C
4050-1 / 32ZTAPE
tarttuva1 / 32 "6"€20.44
C
4050-1 / 16ZTAPE
tarttuva1 / 16 "6"€28.95
B
4050-1 / 2XTAPE
tarttuva1 / 2 "2"€24.32
A
4050-1 / 4YTAPE
tarttuva1 / 4 "4"€40.64
A
4050-1 / 16YTAPE
tarttuva1 / 16 "4"€21.17
B
4050-3 / 32XTAPE
tarttuva3 / 32 "2"€15.32
C
4050-1 / 8ZTAPE
tarttuva1 / 8 "6"€43.89
B
4050-1 / 8XTAPE
tarttuva1 / 8 "2"€13.68
B
4050-1 / 32XTAPE
tarttuva1 / 32 "2"€4.44
B
4050-3 / 8XTAPE
tarttuva3 / 8 "2"€29.70
B
4050-1 / 4XTAPE
tarttuva1 / 4 "2"€23.72
C
4050-3 / 8ZTAPE
tarttuva3 / 8 "6"€90.26
A
4050-1TYYPPI
tarttuva1"4"€83.51
B
4050-1XTAPE
tarttuva1"2"€40.04
A
4050-1 / 2YTAPE
tarttuva1 / 2 "4"€54.36
C
4050-3 / 16ZTAPE
tarttuva3 / 16 "6"€63.83
D
4050-1 / 2X
tavallinen1 / 2 "2"€21.59
D
4050-1 / 4Z
tavallinen1 / 4 "6"€48.59
D
4050-1 / 16X
tavallinen1 / 16 "2"€3.61
E
4050-1 / 2Y
tavallinen1 / 2 "4"€47.17
D
4050-3 / 8Z
tavallinen3 / 8 "6"€56.57
D
4050-1X
tavallinen1"2"€37.64
D
4050-1 / 8Z
tavallinen1 / 8 "6"€20.13
E
4050-3 / 16Y
tavallinen3 / 16 "4"€19.77
D
4050-1 / 2Z
tavallinen1 / 2 "6"€63.85
D
4050-1 / 32Z
tavallinen1 / 32 "6"€7.06
D
4050-3 / 16X
tavallinen3 / 16 "2"€10.00
D
4050-1 / 8X
tavallinen1 / 8 "2"€6.72
D
4050-3 / 32X
tavallinen3 / 32 "2"€6.33
E
4050-1Y
tavallinen1"4"€77.45
E
4050-1 / 16Y
tavallinen1 / 16 "4"€6.98
E
4050-1 / 8Y
tavallinen1 / 8 "4"€13.66
D
4050-1 / 16Z
tavallinen1 / 16 "6"€10.37
D
4050-3 / 16Z
tavallinen3 / 16 "6"€39.90
E
4050-1 / 4Y
tavallinen1 / 4 "4"€35.10
E
4050-3 / 8Y
tavallinen3 / 8 "4"€37.64
D
4050-3 / 4X
tavallinen3 / 4 "2"€31.95
D
4050-1 / 4X
tavallinen1 / 4 "2"€18.03
D
4050-1 / 32X
tavallinen1 / 32 "2"€2.24
D
4050-3 / 8X
tavallinen3 / 8 "2"€18.41
E
4050-1 / 32Y
tavallinen1 / 32 "4"€4.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?