Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WarmCable-1200-1 säätelemätön lämpökaapeli 400 jalkaa 120v | AE9ULY 6MJY1

APPROVED VENDOR WarmCable-1200-1 sääntelemätön lämmityskaapeli 400 jalkaa 120v

Varastossa
Tuote: AE9ULY Malli: WarmCable-1200-1Ristiviite: 6MJY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€635.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädämätön lämmityskaapeli
Vahvistimet kaapelia kohti @ 40F10.0
Ampeeria jalkaa kohden @ 40F0.025
Kaapelin pituus400ft.
Maks. Piirin pituus300 ft.
AsennuspaikkaKuivaa
Johtimien lukumäärä2
Plug TypeNEMA 5-15
Jännite120
Watts metallilla1200
Wattia muovista1200
Wattia per kaapeli @ 40F1200
Wattia per jalka @ 40F3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.45
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8516804000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WarmCable-0300-1 Säätämätön lämpökaapeli 100 jalkaa 120v | AE9ULM 6MJX1 Lämminkaapeli-0300-1100ft.€252.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WarmCable-0960-1 Säätämätön lämmityskaapeli 320 jalkaa 120v | AE9ULW 6MJX9 Lämminkaapeli-0960-1320ft.€587.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WarmCable-1200-1 sääntelemätön lämmityskaapeli 400 jalkaa 120v
€635.58 / yksikkö