Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN MWA-A01 Kaide, 1050mm Pituus | CJ6ZVE

KERN AND SOHN MWA-A01 kaide, 1050 mm pituus

Varastossa
Tuote: CJ6ZVE Malli: MWA-A01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
Pituus1050 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4
Laivan korkeus (cm)2.5
Laivan pituus (cm)110
Laivan leveys (cm)60
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MWA-A01 kaide, 1050 mm pituus
€144.33 / yksikkö