Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55080.125.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-1/4-7, 5PK | AB7EVY 22UK53

APPROVED VENDOR U55080.125.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-1/4-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EVY Malli: U55080.125.0001Ristiviite: 22UK53 / 42KU89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus1 1 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2204
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.125.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-1/4-7, 5PK
€113.85 /pakkaus