A Sovellus: Dumpata , Nykyinen arvonta: 12A , Koko A: 10.2 " , Koko B: 14.2 " , Käyttömäärä: Laajennettu , Max. Virtaus nimellispaineella: 32 ov. sisään. / min. , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Moottori HP: 0.85 hv , Kiintoavaimien lukumäärä, joita pumppu voi toimia: 1 , Lähtövirtaus @ 14.5 psi: 220 ov. sisään. / min. , Lähtövirtaus @ 2538 psi: 130 ov. sisään. / min. , Lähtövirtaus @ 5075 psi: 58 ov. sisään. / min. , Lähtövirtausnopeus: 32 ov. sisään. / min. , Lähtövirtaus ilman kuormitusta: 220 ov. sisään. / min. , Virtalähde: sähköinen , Äänitaso: 70-85 dBA , Käytettävä öljytilavuus: 0.8 gal. , Jännite: 100 - 120V