Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39667.075.0350 Vetokoukun tappi Taivutettu teräs sinkki 3/4 x 3 1/2l | AC9MTX 3HLT5

APPROVED VENDOR U39667.075.0350 vetotappi taivutettu terässinkki 3/4 x 3 1/2l

Varastossa
Tuote: AC9MTX Malli: U39667.075.0350Ristiviite: 3HLT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunsinkki
Materiaali1038 Steel
Pin Dia.3 / 4 "
Varren koko3 / 4 "
TyyppiTaipunut
Käyttökelpoinen pituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.075.0350 vetotappi taivutettu terässinkki 3/4 x 3 1/2l
€8.57 / yksikkö