APPROVED VENDOR U24522.025.0075 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/4 L, 100PK | AB2MBA 1MU57

APPROVED VENDOR U24522.025.0075 Koneen ruuvipanta 1/4-20 X 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2MBA Malli: U24522.025.0075Ristiviite: 1MU57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.473 "
Pään korkeus0.162 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.36
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0075 Koneen ruuvipanta 1/4-20 X 3/4 L, 100PK
€10.29 /pakkaus