Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17567.050.0500 U Pultti 304 Ruostumaton teräs 1 / 2-13 Putki 5 Tuumaa | AE7KLB 5YU97

APPROVED VENDOR U17567.050.0500 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7KLB Malli: U17567.050.0500Ristiviite: 5YU97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko5"
Sisäpituus7.25 "
Sisäleveys5.625 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4113
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0500 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 5 tuumaa
€34.47 / yksikkö