Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U Bolt 3/8-16 Pipe 3/4 Inch, 10PK | AE7KKQ 5YU86

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U-pultti 3/8-16 putki 3/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7KKQ Malli: U17567.037.0075Ristiviite: 5YU86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko3 / 4 "
Sisäpituus2.25 "
Sisäleveys1.25 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U-pultti 3/8-16 putki 3/4 tuumaa, 10PK
€52.88 /pakkaus