Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Hex Lag Screw 1/2 X 2 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DTV 1LE63

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 kuusiokoloruuvi 1/2 x 2 1/2 tuumaa pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2DTV Malli: U08450.050.0250Ristiviite: 1LE63 / 166W57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus2.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.12
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 kuusiokoloruuvi 1/2 x 2 1/2 tuumaa pituus, 50PK
€57.30 /pakkaus