MARATHON MOTORS Blue Max 2000 -jarrumoottorit, invertterikäyttö, 2000:1 vakiomomentti, TENV, kolmivaiheinen


Marathon Blue Max invertterikäyttöiset jarrumoottorit sopivat ihanteellisesti kuljettimien, nostureiden, työstökoneiden, nostureiden ja koneiden kuljettamiseen, jotka vaativat nopeaa pysäytystä ja pitomomenttia. Marathon tarjoaa myös kovaan käyttöön tarkoitetut jarrumoottorit jäähdytystornisovelluksiin.

Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Pohja: Jäykkä , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Suorittaa loppuun: Sininen emali , Kehyksen materiaali: Valurauta , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Moottorisovellus: Cranes , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: T-tila , NEMA Design: A , vaihe: 3 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.00 , lämpösuojaus: T-tila , Jännite: 230/460 , Takuu: 3 v.
TyyliMalliKokonaispituusTehokkuusryhmäkehysAkselin dia.Akselin pituusVääntömomenttiTäyden kuorman ampeeritHPHinta (ei alv)
A
143THTN8036
17 "palkkio143TC7 / 8 "2.125 "6 lb.-ft.3.0/1.51€3,163.09
B
145THTN8043
18 "EPACT145TC7 / 8 "2.125 "10 lb.-ft.6.0/3.02€3,512.60
C
182THTS8048
19 11 / 16 "EPACT182TC1.125 "2.625 "15 lb.-ft.8.2/4.13€4,174.81
D
184THTS8056
25 9 / 16 "EPACT184TC1.125 "2.625 "25 lb.-ft.13.4/6.75€5,030.26
E
213THTS8071
27 9 / 16 "EPACT213TC1.375 "3.125 "35 lb.-ft.21.0/10.57.5€6,286.11
F
215THTS8071
28 13 / 16 "EPACT215TC1.375 "3.125 "50 lb.-ft.26.0/13.010€7,368.05
G
254THTNA8071
31.5 "palkkio254TC1.625 "3.75 "75 lb.-ft.40.5/20.215€9,403.43
H
256THTNA8071
35 "palkkio256TC1.625 "3.75 "105 lb.-ft.52.0/26.020€12,464.13

Toimintamekanismi

  • Näissä moottoreissa on alusta-asennuslevy, joka kiinnitetään tasaisille pinnoille ja voidaan pultata alas tasaisille pinnoille.
  • Nämä moottorit ovat kolmivaiheisia ja ne on kytketty kolmivaiheiseen virtalähteeseen.
  • Kuorma / hihna on kytketty moottorin akseliin voimansiirtoa varten.
  • Nämä moottorit nostetaan moottorin yläosaan hitsatulla nostorenkaalla.

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on MAX GUARD Class F -eristysjärjestelmä turvallisuuden takaamiseksi, ja ne on optimoitu toimimaan IGBT-invertterin kanssa.
  • Ne tarjoavat jatkuvan vääntömomentin nollasta perusnopeuteen vektorikäytössä.
  • Niissä on kuulalaakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi, ja niissä on jousisarja, itsesäätyvä NEMA 2 -levyjarru käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
  • Niissä on täysin suljettu, tuulettamaton kotelo, joka tiivistää nesteitä vastaan.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asennamme nämä Marathon-jarrumoottorit?

Nämä moottorit tukevat vaaka-asentoa. Näitä moottoreita ei suositella asennettavaksi pystyasentoon.

Mikä on Marathon-jarrumoottoreiden tukema enimmäislämpötila?

Nämä moottorit kestävät jopa 104 asteen lämpötiloja.

Mikä on Marathon-jarrumoottoreiden eristysluokka?

Näiden moottoreiden eristysluokka on F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?