Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JDR4 -työkalun rannehihnan kaulanauhasarja PK4 | AH8DHL 38HW30

PROTO JDR4 työkalu rannehihnan kaulanauhasarja PK4

Varastossa
Tuote: AH8DHL Malli: JDR4Ristiviite: 38HW30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun rannehihnan kaulanauhasarja
Pituus12 "kaulanauha, 13" rannehihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
PROTO JLANWR6LB -työkalun rannehihna | AH8DHN 38HW33 JLANWR6LBTyökalun rannehihna1€42.55
PROTO JWS-DR -työkalun rannehihna | AH8DHQ 38HW36 JWS-DRTyökalun rannehihna1€34.49
PROTO JDR1 -työkalun rannehihnan kaulanauhasarja AH8DHR 38HW38 JDR1Työkalun rannehihnan kaulanauhasarja1€77.99
PROTO JDR2 -työkalun rannehihnan kaulanauhasarja PK2 | AH8DHT 38HW39 JDR2Työkalun rannehihnan kaulanauhasarja2€199.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JDR4 työkalu rannehihnan kaulanauhasarja PK4
€215.70 / yksikkö