Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Hex Lag Screw Galvanised 3/8 X 2 Length, 100PK | AB2DTH 1LE52

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/8 x 2 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2DTH Malli: U08450.037.0200Ristiviite: 1LE52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6987
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/8 x 2 pituus, 100PK
€42.17 /pakkaus