Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08320.037.0125 Vaunun pultti 3/8-16 X 1 1/4 L, 100PK | AB9LCT 2DU51

APPROVED VENDOR U08320.037.0125 vaunun pultti 3/8-16 x 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LCT Malli: U08320.037.0125Ristiviite: 2DU51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pää Dia.0.844 "
Pään korkeus0.208 "
Head TypePyöreä
Pituus1.25 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.219 "
Neliön leveys0.388 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2937
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.037.0125 vaunun pultti 3/8-16 x 1 1/4 L, 100PK
€44.10 /pakkaus