SHAW PLUGS Turn-Tite mekaaniset laajennustulpat, 0-1 tuumaa


Shaw Turn-Tite -sarjan mekaaniset paisuntatulpat on suunniteltu luomaan matalapainetiiviste pyöreisiin aukkoihin; käytetään laajalti valvontakaivojen tiivistämiseen ja avoimien putkien sulkemiseen.

Suodattaa
Ikäryhmä: Aikuinen , Väri: Hopea / Brass , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva
TyyliMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
52001
1"0.937 "1.031"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€67.48
A
52096
1 / 2 "0.48 "0.528"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€55.30
A
52098
3 / 4 "0.719 "0.791"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€68.68
A
52097
5 / 8 "0.6 "0.672"Jopa 10 psiNeopreenikumiRuostumaton teräsMessinkiTurn-Tite€63.81
A
52099
7 / 8 "0.812 "0.893"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€63.93

Ominaisuudet

  • Ne on varustettu T-kahvalla, joka auttaa kiristämään käsin paisuntatulpan reikään.
  • Tämä pistokkeen messinkikahva vähentää myös kitkaliikettä, mikä sopii erinomaisesti neste- tai kaasuputkiin.
  • Niissä on neopreenikuminen O-rengas, joka on uurrettu paremman pidon saavuttamiseksi, sekä tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden ja paremman laajenemisnopeuden (10-12 prosenttia).
  • Niiden teräslaitteisto on galvanoitu sinkillä tulppien lujuuden optimoimiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001:2004

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja laitteita käyttää mekaanisissa pistokkeissa?

Kyllä, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja laitteistoja voidaan käyttää sinkittyjen teräslaitteistojen sijasta, jos vaatimuksiasi on parantaa korroosionkestävyyttä ja lisätä lujuutta ja sitkeyttä sääolosuhteisiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut versiot voidaan tilata pyynnöstä.

Onko näiden laajennettavien tulppien paine mitoitettu?

Ei, näillä laajennettavissa olevilla tulpilla ei ole paineluokitusta tuntemattomien pinta-/ympäristö-/eristysongelmien vuoksi. Shaw-tulppia suositellaan kuitenkin enimmäkseen sovelluksiin, joiden luokitus on 15 PSI tai suurempi.

Mitä putkikokoja voin käyttää Shaw-mekaanisten paisuntatulppien kanssa?

Shaw-mekaaniset paisuntatulpat sopivat 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 ja 1 tuuman putkiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?