HYVÄKSYTTY MYYJÄ S10350DBB-G1M Puuruuvikiinnitys #10 X 3-1/2, 1000PK | AD2WUW 3VNW6

APPROVED VENDOR S10350DBB-G1M puuruuvikiinnitys #10 X 3-1/2", 1000PK

Tuote: AD2WUW Malli: S10350DBB-G1MRistiviite: 3VNW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulmaEi
Pää Dia.0.344 "
Head TypeToitottaa
Pituus3.5 "
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR S10350DBB-G1M puuruuvikiinnitys #10 X 3-1/2", 1000PK