PRECISION BRAND Shimstock kylmä matala teräs


Suodattaa
Pituuden toleranssi: +0.125 " , Materiaali: Vähähiilinen teräs , Rockwellin kovuus: B90-B100 , Luonne: Täysin kova , Vetolujuus: 80,000 psi , Tyyppi: arkki , Leveystoleranssi: +/- 0.005 "
TyyliMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta (ei alv)
A
16870
6 x 18 "0.254mm+/- 0.00075 "€103.37
A
16865
6 x 18 "0.229mm+/- 0.00075 "€103.61
A
16845
6 x 18 "0.127mm+/- 0.0005 "€83.84
A
16910
6 x 18 "0.635mm+/- 0.001 "€125.88
A
16900
6 x 18 "0.508mm+/- 0.001 "€124.07
A
16885
6 x 18 "0.381mm+/- 0.00075 "€104.86
A
16850
6 x 18 "0.152mm+/- 0.0005 "€94.91
A
16860
6 x 18 "0.203mm+/- 0.00075 "€103.46
A
16855
6 x 18 "0.178mm+/- 0.00075 "€97.19
A
16835
6 x 18 "0.089mm+/- 0.0005 "€124.73
A
16840
6 x 18 "0.102mm+/- 0.0005 "€86.74
A
16830
6 x 18 "0.076mm+/- 0.0003 "€80.71
A
16825
6 x 18 "0.064mm+/- 0.00025 "€136.64
A
16810
6 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€150.23
A
16915
6 x 18 "0.787mm+/- 0.0015 "€134.90
A
16905
6 x 18 "0.559mm+/- 0.001 "€147.95
A
16895
6 x 18 "0.457mm+/- 0.00075 "€164.68
A
16875
6 x 18 "0.305mm+/- 0.00075 "€109.50
A
16820
6 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "€94.40
A
16815
6 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€167.72
B
16655
6 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "€52.36
B
16625
6 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "€57.03
B
16585
6 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "€40.95
B
16525
6 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "€36.59
B
16475
6 x 25 "0.305mm+/- 0.00075 "€36.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?