CALDWELL K90-3-9 / 24 kannettava nosturinosturi 6000 lb, korkeus 9 jalkaa AD3RTP 40M976

CALDWELL K90-3-9/24 Kannettava pukkinosturi 6000 lb maksimikorkeus 9 jalkaa

Tuote: AD3RTP Malli: K90-3-9/24Ristiviite: 40M976
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,215.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä lisäys12 "
RullamateriaaliTeräs
Pyörän tyyppi(4) Käännä
pyörilleTeräksiset kääntöpyörät
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunMaalattu keltaiseksi
KorkeudensäätöSäädettävä korkeus
I Säteen laipan leveys6"
Palkin korkeus18 "
Sisäleveys22 '6 "
Kantavuus6000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Palkin korkeus9ft.
Min. Palkin korkeus6 '5 "
TyyppiRaskas, säädettävä korkeus, teräs
Käyttökelpoinen I Beam Span Max.22 jalkaa 6 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1053
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)731.52
Laivan leveys (cm)172.72
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaI Säteen laipan leveysPalkin korkeusPyörän leveysSisäleveysKantavuusMaks. Palkin korkeusMin. Palkin korkeusHinta
CALDWELL K90-1-7 / 10 kannettava nosturinosturi 2000 lb, korkeus 7 jalkaa AD3RNZ 40M892 K90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb7ft.4 '11 "€8,422.42
Tarjouspyyntö
CALDWELL K90-1-7 / 12 kannettava nosturinosturi 2000 lb, korkeus 7 jalkaa AD3RPA 40M893 K90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 lb7ft.4 '11 "€8,508.35
Tarjouspyyntö
CALDWELL K90-1-7 / 14 kannettava nosturinosturi 2000 lb, korkeus 7 jalkaa AD3RPB 40M894 K90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 lb7ft.4 '11 "€7,994.70
Tarjouspyyntö
CALDWELL K90-1-7 / 16 kannettava nosturinosturi 2000 lb, korkeus 7 jalkaa AD3RPC 40M895 K90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb7ft.4 '11 "€8,959.35
Tarjouspyyntö
CALDWELL K90-1-7 / 20 kannettava nosturinosturi 2000 lb, korkeus 7 jalkaa AD3RPD 40M896 K90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000 lb7ft.5 '5 "€8,151.83
Tarjouspyyntö
CALDWELL K90-1-7 / 24 kannettava nosturinosturi 2000 lb, korkeus 7 jalkaa AD3RPE 40M897 K90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000 lb7ft.5 '5 "€8,249.52
Tarjouspyyntö
CALDWELL K90-1-9 / 10 kannettava nosturinosturi 2000lb, korkeus 9 jalkaa AD3RPF 40M898 K90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb9ft.5 '11 "€8,289.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL K90-3-9/24 Kannettava pukkinosturi 6000 lb maksimikorkeus 9 jalkaa
€12,215.57 / yksikkö