Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12858.220.0001 Hex Locknut All Metal M22 x 2.5, 10PK | AB8PFX 26LK17

APPROVED VENDOR M12858.220.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M22 x 2.5, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8PFX Malli: M12858.220.0001Ristiviite: 26LK17 / 42GJ07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM22-2.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus22mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM22 x 2.5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKaikki Metal
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12858.220.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M22 x 2.5, 10PK
€40.92 /pakkaus