Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING DFPCLCSTD1MM -kuituoptiikkakaapeli oranssi 3.28 jalkaa | AG6XNY 49K741

HUBBELL PREMISE WIRING DFPCLCSTD1MM kuituoptinen johto, oranssi 3.28 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6XNY Malli: DFPCLCSTD1MMRistiviite: 49K741

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituoptiset kytkentäjohdot
Connector TypeKaksipuolinen / Multimode, LC - ST
Takki väriOranssi
Pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544700000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypePituusHinta
HUBBELL PREMISE WIRING DFPCLCSCC5MM -kuituoptiikkakaapeli oranssi 16.40 jalkaa | AG6XNH 49K727 DFPCLCSCC5MMKaksipuolinen / Multimode, LC - SC5m€122.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING DFPCLCSTD1MM kuituoptinen johto, oranssi 3.28 jalkaa
€103.81 / yksikkö