Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M01210.200.0050 Hex Cap Screw Grade 5 M20 X 2.50, 50mm Length, 10PK | AE7WFC 6AV86

APPROVED VENDOR M01210.200.0050 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M20 x 2.50, pituus 50 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AE7WFC Malli: M01210.200.0050Ristiviite: 6AV86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
HalkaisijaM20
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus12.5mm
Head TypeHex
pään leveys30mm
Pituus pään alla50mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus50mm
Todistuskuorma87,000 psi
Rockwellin kovuusC22 - C34
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus120,350 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus50mm
Kierteen koko2.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.200.0050 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M20 x 2.50, pituus 50 mm, 10 PK
€23.22 /pakkaus