Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR DS-0003-100 U Drive Screw 1/16 Inch Length #0 Zinc, 100PK | AF2VXP 6YFR0

APPROVED VENDOR DS-0003-100 U -käyttöruuvi 1/16 tuuman pituus #0 sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VXP Malli: DS-0003-100Ristiviite: 6YFR0
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
€7.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käyttöruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.125
Pään korkeus.045
Head Typeuritettu
Pituus3 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko#0
VihjetyyppiPilotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DS-0003-100 U -käyttöruuvi 1/16 tuuman pituus #0 sinkki, 100PK
€7.38 /pakkaus