Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 1792727 Vannesahan terä 1 jalkaa pituus 1 tuumaa leveys | AB6LVM 21Y524

LENOX TOOLS 1792727 Vannesahanterä 1 jalka pituus 1 tuuma leveys

Varastossa
Tuote: AB6LVM Malli: 1792727Ristiviite: 21Y524

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaKlassinen Pro
Pituus12ft.
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti5/8
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)51.05
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
LENOX TOOLS 1792831 Vannesahan terä 1 jalkaa 1 tuumaa pituus 1 tuumaa leveys | AB6LUT 21Y506 179283115ft.3/40.035 "1"€126.63
LENOX TOOLS 1792834 Vannesahanterä 1 jalkaa 1-1/2 tuumaa Pituus | AB6LUU 21Y507 179283413 '6 "3/40.035 "1"€124.10
LENOX TOOLS 1792990 Vannesahanterä 1 jalkaa 1-1/2 tuumaa Pituus | AB6LUV 21Y508 179299013 '6 "3/40.042 "1.25 "€159.94
LENOX TOOLS 1793038 Vannesahan terä 1 jalkaa 2-1/2 tuumaa Pituus | AB6LUW 21Y509 179303814 '6 "2/30.042 "1.25 "€164.36
LENOX TOOLS 1792737 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AB6LUX 21Y510 179273713 '6 "5/80.035 "1"€124.10
LENOX TOOLS 1792746 Vannesahan terä 1 jalkaa 2-1/2 tuumaa Pituus | AB6LUY 21Y511 17927461 '2-1 / 2 "5/80.035 "1"€137.94
LENOX TOOLS 1792874 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AB6LUZ 21Y512 179287413 '6 "4/60.035 "1"€124.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 1792727 Vannesahanterä 1 jalka pituus 1 tuuma leveys
€122.94 / yksikkö