Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DHO-9ST PA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 9Mm, 100PK | AE3KMP 5DU62

APPROVED VENDOR DHO-9ST PA -kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 9 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AE3KMP Malli: DHO-9ST PARistiviite: 5DU62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.20mm
Sopii Groove Dia.9.40mm
Sopii uran leveydelle0.9mm
Varten Bore Dia.9mm
Ilmainen OD9.80mm
Ura Dia. Toleranssi+ 0.09mm
Reikä dia.1mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-54
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.8 mm
Paksuustoleranssi-0.050mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-9ST PA -kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 9 mm, 100PK
€18.07 /pakkaus