Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DHO-70SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 70mm | AE3FQU 5DA28

APPROVED VENDOR DHO-70SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 70 mm

Varastossa
Tuote: AE3FQU Malli: DHO-70SARistiviite: 5DA28

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen1.50mm
Sopii Groove Dia.73mm
Sopii uran leveydelle2.65mm
Varten Bore Dia.70mm
Ilmainen OD74.50mm
Ura Dia. Toleranssi+ 0.30mm
Reikä dia.3mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus2.5mm
Paksuustoleranssi-0.07mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-70SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 70 mm
€30.32 / yksikkö