Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER J60564 väliterä, T45 kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 tuuman kokonaispituus, kuusiovarsi, S2 terästä | CQ4LMF 1Q826

GRAINGER J60564 Insert Bit, T45 Fastening Tool Tip Size, 1 Inch Overall Bit Length, Hex Shank, S2 Steel

Varastossa
Tuote: CQ4LMF Malli: J60564Ristiviite: 1Q826

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER 720014400050HY07 Torsion Bit | CQ4LMG 3VXG6 720014400050HY07Vääntökärki€0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER J60564 Insert Bit, T45 Fastening Tool Tip Size, 1 Inch Overall Bit Length, Hex Shank, S2 Steel
€6.26 / yksikkö