Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ A-609 Kiinnitysrenkaan kiinnitin E-tyyppinen 9mm | AD9VKD 4VCY6

APPROVED VENDOR A-609 kiinnitysrengas applikaattori E-tyylinen 9mm

Varastossa
Tuote: AD9VKD Malli: A-609Ristiviite: 4VCY6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrenkaan applikaattori
Terän pituus2.39 "
Terän leveys1.125 "
Suorittaa loppuuntavallinen
KahvaMuovi
MateriaaliHiiliteräs
Ring Koko9MM
Kärjen pituus0.765 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysRing KokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä A-605 Kiinnitysrenkaan applikaattori E-tyyppinen 5 mm | AD9VJZ 4VCY2 -6052.218 "0.812 "5MM€61.39
HYVÄKSYTTY Myyjä A-606 Kiinnitysrenkaan applikaattori E-tyyppinen 6 mm | AD9VKA 4VCY3 -6062.218 "0.812 "6MM€62.15
HYVÄKSYTTY Myyjä A-607 Kiinnitysrenkaan applikaattori E-tyyppinen 7 mm | AD9VKB 4VCY4 -6072.218 "0.812 "7MM€63.41
HYVÄKSYTTY Myyjä A-608 Kiinnitysrenkaan applikaattori, E-tyyppinen 8mm | AD9VKC 4VCY5 -6082.218 "0.812 "8MM€61.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR A-609 kiinnitysrengas applikaattori E-tyylinen 9mm
€85.34 / yksikkö