Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä A-605 Kiinnitysrenkaan applikaattori E-tyyppinen 5 mm | AD9VJZ 4VCY2

APPROVED VENDOR A-605 kiinnitysrengas applikaattori E-tyylinen 5mm

Varastossa
Tuote: AD9VJZ Malli: A-605Ristiviite: 4VCY2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€61.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrenkaan applikaattori
Terän pituus2.218 "
Terän leveys0.812 "
Suorittaa loppuuntavallinen
KahvaMuovi
MateriaaliHiiliteräs
Ring Koko5MM
Kärjen pituus0.593 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysRing KokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä A-606 Kiinnitysrenkaan applikaattori E-tyyppinen 6 mm | AD9VKA 4VCY3 -6062.218 "0.812 "6MM€62.15
HYVÄKSYTTY Myyjä A-607 Kiinnitysrenkaan applikaattori E-tyyppinen 7 mm | AD9VKB 4VCY4 -6072.218 "0.812 "7MM€63.41
HYVÄKSYTTY Myyjä A-608 Kiinnitysrenkaan applikaattori, E-tyyppinen 8mm | AD9VKC 4VCY5 -6082.218 "0.812 "8MM€61.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ A-609 Kiinnitysrenkaan kiinnitin E-tyyppinen 9mm | AD9VKD 4VCY6 -6092.39 "1.125 "9MM€85.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR A-605 kiinnitysrengas applikaattori E-tyylinen 5mm
€61.39 / yksikkö