USA TIIVISTE ZUSA-HT-2133 Vahvistettu letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulkohalkaisija. | CH6TAP 742W87

USA SEALING ZUSA-HT-2133 vahvistettu letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: CH6TAP Malli: ZUSA-HT-2133Ristiviite: 742W87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistettu letku
Taivuta säde1"
KovuusRanta A: 65
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-40 - 140 astetta F
Putken väriPoista valinta
Putken pituus50 ft.
PutkimateriaaliPVC
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
USA TIIVISTE ZUSA-HT-2126 Vahvistettu letku, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman ulkohalkaisija. | CH6TAN 742W83 ZUSA-HT-21265 / 8 "1 / 4 "140 psi3 / 8 "1 / 16 "€56.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-2133 vahvistettu letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulkohalkaisija.
€214.38 / yksikkö